絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
遠赤外線機能
あり
ブランド
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)・Nobby・山崎実業・エレコム・カシムラ・マクセル・フカイ工業・ソリス・オーム電機・モッズ・ヘア・タマハシ・cado・クレイツ・MONSTER[家電]・アイリスオーヤマ・SURE(石崎電機製作所)・AIVIL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ドライヤー

179件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケースLEC(レック)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
らくにスポッと収納できる洗面台扉用のヘアドライヤー収納ケース。スポッと入る幅広サイズ。大きめのヘアドライヤーや小物も入る。サッと入れやすいコードポケット付き。やわらか素材でヘアドライヤーを保護。扉の表裏に取り付けられる。旅行先にも持ち運べる。旅行先でタオル掛けに吊るして使える。
用途ヘアドライヤーの収納に付属品扉用フック×2個材質本体=ポリエステル/扉用フック=ポリプロピレン高さ(mm)扉用フック使用時:約H380・約H480(2段階調節)耐荷重(kg)約1収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)目安:約225×90×270
テスコム NB4100用高性能フィルター Nobbyテスコム NB4100用高性能フィルターNobby
289税込318
1個
3日以内出荷
NB4100の付属・消耗品パーツ。
テスコム NB4100用フィルター押さえ Nobbyテスコム NB4100用フィルター押さえNobby
289税込318
1個
3日以内出荷
NB4100の付属・消耗品パーツ。
ドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤーテスコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。
用途ヘアケア習慣を始める第一歩に。髪に水分を与えながら乾かすことで、髪悩みで多い「乾燥・パサつき」を毎日のヘアドライだけで解決に導くヘアドライヤーです。 髪にうるおいを与える、モイスチャーイオン(TM)を搭載。水分とマイナスイオンが静電気を低減し、キューティクルを整えることで、うるおい約2.9倍アップ、ツヤ約15%アップ、なめらかさ約8%アップします。手触りから変化を実感し、パサつかないみずみずしい髪へ導きます。うるおい効果持続約9時間で、髪のパサつきを抑え、しっとりまとまる髪を実現します。 ※メーカー測定法・メーカー比較検証法による ヘアドライ時、髪の毛同士が触れ合う摩擦によって静電気が発生し、キューティクルへのダメージの原因となります。モイスチャーイオンは、水分とマイナスイオンによって静電気を低減し、キューティクルを整えることで、髪の毛にうるおいを与えます。 1.5m3/分の大風量。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。 ※スイッチポジション「TURBO使用時」(JIS規格測定法による) 熱くなりすぎないから髪にやさしい。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制し、髪への熱ダメージを抑えます。 温度が一目でわかる温度LED表示や、親指1本で操作しやすいスイッチレイアウトなど、直感的な操作性を追求しました。 メーカー同風量の従来機種と比較して約31%小型化。ノズルの短いI字型のボディで、負担なく使える重心設計です。 ※メーカー従来製品TD260Aと体積比較(メーカー測定法による) 高級感と落ち着きのあるマット調のセミメタリックのカラーリングを採用。傾ける度にやわらかな光を反射して、心地よいうるおいのある質感を演出します。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 ※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。仕様楽抜きプラグ / 海外使用不可 / 折りたたみ不可 / モイスチャーイオン(TM)ゴールド質量(g)490(電源コードを含めた本体のみ)消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)温風温度(℃)80(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)動作切換スイッチ【風量】TURBO/DRY/OFF【温度】HOT/温冷モード/COOL
アイビル ブラシレスモータードライヤー AIVILアイビル ブラシレスモータードライヤーAIVIL
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
温度調整5段階(40/60/80/100/120℃)+COOLで風量調整3段階(弱/中/強)で、施術や髪質に合わせた速乾が可能。
付属品ノズルブラック質量(g)635消費電力(W)1400コード長さ(m)2.8先端口径(Φmm)40
マイナスイオンミニドライヤー VENUSiSマイナスイオンミニドライヤーVENUSiS
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ポケットサイズなのにハイスペック持ち運べるヘアサロンミニサイズなのに1.5m3/分の大風量・ダブルマイナスイオン・3段階切替設定が搭載されたハイスペックモデル。お出かけ先でも素早くパーフェクトな仕上がりに。
電源(V)AC100 50/60Hz国内専用本体質量(g)約375(ノズル含む)定格消費電力(W)1100(HIGH)温風温度(℃)約80(HIGH/温風・室温30のとき)電源コード(m)約1.8本体サイズ(mm)約156×72×180(ノズル装着時)
アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー モッズ・ヘアアドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤーモッズ・ヘア
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。ときほぐすような乾かし心地根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、髪を心地よく乾かすことが可能に。『ちょうどいい』 コンパクトモデル自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。
質量(g)約372コード長さ(m)約 1.7消費電力100-120VAC:620-900W200-240VAC:700-1000W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151電源電圧(V)単相100-240AC
アドバンス ラピッドボーテ モッズ・ヘアアドバンス ラピッドボーテモッズ・ヘア
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
サロンテクニックを実感。 乾かすだけでサラっとまとまる。 仕上がり重視のサロンドライヤー
質量(g)約 630(ノズル無し)、約 670 (コームノズル装着時)、約 660 (セットノズル装着時)消費電力(W)1200コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×88×230 (ノズル無し時)、約300×88×230(コームノズル装着時)、約290×88×230(セットノズル装着時)電源電圧(V)AC100
マルチボディファン エスケイジャパンマルチボディファンエスケイジャパン
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載温風2段階+送風運転(風量切換3段階)人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。
用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫)付属品壁掛けフック質量(kg)0.658定格電圧(V)100温度(℃)最大約92コード長さ(m)2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青)最大風速(m/s)約15
スティック型ヘアドライヤー baton cadoスティック型ヘアドライヤー batoncado
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック 山崎実業棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック山崎実業
2,300税込2,530
1個
12日以内出荷
付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーンBK質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8
アイエアーケアライズ ヘアドライヤー Amavillaアイエアーケアライズ ヘアドライヤーAmavilla
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
【750Wなのに1200W相当のスペック”遠赤外線ドライヤー”】保温効果に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹き出し口に配置することで、ヒーターで温まった風が特殊セラミックを通り抜ける構造となり、少ない消費電力でもヘアドライに適した風をつくりだします。遠赤外線の特性を活かした内部構造を採用することで750Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)2本体質量(g)約493機能風速設定:2段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W215×D87.6×H238温度設定2段階
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌 テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌テスコム
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 <切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体PC、ブラシPET質量(g)265(本体のみ)消費電力(W)700(HOT~DRY)/300(HOT~SET)スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ)イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシ豚毛ブローブラシ
LIT方式光美容ドライヤー  SIVERS Magick SIVERSLIT方式光美容ドライヤー SIVERS MagickSIVERS
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
LIT方式光美容ドライヤー SIVERS Magick
用途セット内容:本体、ポーチ、専用工具(吸気口カバー着脱用工具)、ノズル、取扱説明書 サイズ(約):幅190x奧行120x高さ235mm 重量(約):857g 材質:ABS樹脂 仕様:電源-AC100V(50/60Hz)/消費電力-約1000W(HAIR Hモード時)/コードの長さ-約260cm /安全装置-温度過昇防止装着(温度ヒューズ・サーモスタット)消費電力(W)約1000(HAIR Hモード時)
プロドライヤー 1200 AIVILプロドライヤー 1200AIVIL
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
プロテクトイオン ヘアドライヤー テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤーテスコム
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。長く使える上質な佇まいのデザイン。
ブラック電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz消費電力(W)1100-1300コード長さ(m)1.7本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む)温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時)マイナスイオン機能
モイスチャーイオン ヘアドライヤー テスコムモイスチャーイオン ヘアドライヤーテスコム
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)590(本体のみとコード込)温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)マイナスイオン機能
ブリオンブロウ320ネオ ソリスブリオンブロウ320ネオソリス
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
消費電力(W)1300本体質量(g)760温風温度(℃)91マイナスイオン機能あり
スイスエア― ソリススイスエア―ソリス
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
ブラック消費電力(W)1400本体質量(g)870温風温度(℃)76/61/55マイナスイオン機能あり
Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセルAngelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤーマクセル
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約350(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセルAngelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤーマクセル
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277 ヒロ・コーポレーションSAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277ヒロ・コーポレーション
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。
用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67安全装置過昇温度防止装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)約165安全機能温度ヒューズ&サーモスタッドマイナスイオン機能
ヘアードライヤー イオニティ (アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ (アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
欠品中
1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.ダブルミネラル・マイナスイオン(※ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
ヘアードライヤー イオニティ (ミストローズ) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ (ミストローズ)Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
欠品中
1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.ダブルミネラル・マイナスイオン(※ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
スケルトンドライヤー アイビルスケルトンドライヤーアイビル
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
NB-80 遠赤外線拡散フード NobbyNB-80 遠赤外線拡散フードNobby
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種NB1002、NB1901、NB1902、NB1903、NB1904、NB1905、NB2100、NB2500、NB2501、NB2503、NB2504、NB3000、NB3100、NB4000、NB1902DX、NB2501DX
FlexStyle マルチスタイリングドライヤー Shark(シャーク)[家電]FlexStyle マルチスタイリングドライヤーShark(シャーク)[家電]
31,800税込34,980
1台
7日以内出荷
クルっと回すとスタイラーに変身。カールやボリュームアップも自由自在。様々なスタイリングも、ドライも、これ一台で。多機能なマルチスタイリングドライヤーエアカーラー 35mm、ロールブラシ、つるツヤローラー、ワイドノズルなど切り替え簡単、様々なモードでスタイリング可能。風温調節が4段階、風量調節が3段階と、お好みの設定でスタイリングをしたり、髪を乾かすことが可能。冷風が出るクールショットボタンでスタイリングを長持ちさせます。
付属品エアカーラー 35mm(2本)、つるツヤローラー、ワイドノズル、ロールブラシ寸法(mm)(スライターモード時)285×45×45、(ドライヤーモード時)223×45×115質量(g)640(コード含む)コード長さ(m)約1.8RoHS指令(10物質対応)対応
マリ・クレール ストレートヘアアイロン タマハシマリ・クレール ストレートヘアアイロンタマハシ
3,690税込4,059
1個
6日以内出荷
『マリ・クレール ストレートヘアアイロン』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。ヘアセットだけでなく寝グセ直しとしても活躍するストレートヘアアイロンです。ショート・ボブの方もロングヘアの方も使いやすいサイズ感となっています。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。ピンク/白周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65消費電力(W)(50/60Hz)35寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×3.5×3.4
マリ・クレール カールドライヤー タマハシマリ・クレール カールドライヤータマハシ
4,990税込5,489
1個
6日以内出荷
『マリ・クレール カールドライヤー』は、マイナスイオンで優しく仕上げるコンパクトなカールドライヤーです。自然なカールを手軽に叶えることができます。マイナスイオンが髪に潤いを与え、ツヤのある仕上がりになります。キューティクルを保護し、ダメージを軽減します。軽量で持ち運びやすいので、旅行にも便利です。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65寸法(cm)ラウンドコーム装着時:幅33.5×径5消費電力(W)(50/60Hz)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハーフコーム装着時:31×5×5.5マイナスイオン機能
マリ・クレール ヘアドライヤー タマハシマリ・クレール ヘアドライヤータマハシ
3,690税込4,059
1個
6日以内出荷
『マリ・クレール ヘアドライヤー』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。手になじむサイズ感とふんわりした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。ピンク/白周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.65消費電力(W)(50/60Hz)1000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×14.3×7
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,200税込29,920
1個
4日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)温風温度(℃)最高:85安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ドライヤーホルダー 棚下収納 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコムドライヤーホルダー 棚下収納 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付エレコム
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できる掛け型のドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 本製品を取り付けるには、幅約90mm×厚み約15mm~約30mmの棚板が必要です。 本製品は棚板への取り付け固定用です。本製品の棚フック部より小さい面・漆喰・モルタル・コンクリート・すりガラス・プリント合板・曲面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・不安定な場所には取り付けることができません。付属品交換用両面テープ、クッションテープ材質スチールホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×145.5×210
ドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付エレコム
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ材質スチールホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193
マイナスイオン コンパクトブラシアイロン テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロンテスコム
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)高速ヒート約60秒100℃到達時間(最高温度設定時)自動電源OFF機能(最終操作から30分後)海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチホワイト質量(g)245電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~600ケーブル長(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40主材質PET+30%GF入数1台
KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティKAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム)カロスビューティ
15,273税込16,800
1台
5日以内出荷
たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。
付属品ノズル、スタンドブラック質量(g)約500電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1200温度(℃)最高約60コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260風量(m3/min)最大1.5
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)海外対応 マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
4,490税込4,939
1個
4日以内出荷
幅(mm)181質量(kg)0.41高さ(mm)196奥行(mm)80消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチHIGH-LO-OFFマイナスイオン機能
ハイスピードスリムドライヤー Salon SenseハイスピードスリムドライヤーSalon Sense(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷
幅(mm)46質量(kg)0.43高さ(mm)260奥行(mm)48電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量調整3段階温度調節4段階
ドライヤー Shinju(シンジュ) Shinju(シンジュ)ドライヤー Shinju(シンジュ)Shinju(シンジュ)
29,900税込32,890
1台
6日以内出荷
髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 〇超軽量&コンパクト本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ〇大風量!パーソナライズドライヤー大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 〇クールショットボタンボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約310消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約1.8電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能
ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア)mimi air(ミミエア)
29,900税込32,890
1台
6日以内出荷
「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。 〇超軽量&コンパクト本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ〇大風量大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 〇クールショットボタンボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約270消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約3風速(m/s)39.9電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ドライヤー