絞り込み
温度(℃)
  • 180(1)
  • 200(6)
電源(V)
  • 200~240
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 5(6)
  • 100(21)
  • 100~120(7)
  • 100~125(1)
  • 100~200(1)
  • 100~240(61)
  • その他(15)
コード長さ(m)
  • 1.7(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • Salon Sense(3)
  • テスコム(1)
コイズミ(小泉成器)・Salon Sense・テスコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
マイナスイオンストレートヘアアイロン Salon SenseマイナスイオンストレートヘアアイロンSalon Sense
8,990税込9,889
1個
5日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
ヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒート テスコムヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒートテスコム
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) インテリアに調和するシンプルなカラーです。付属品ポーチ材質本体:PA66+30%GFホワイト質量(g)360(本体のみ)消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)スイッチ電源スイッチ電源AC100-125/200-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ)温度表示LED表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)200/180/160/140保証期間1年間使用地区【海外使用】○
サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン Salon Senseサロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロンSalon Sense
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート2段階温度調節(約160/200℃)旅行にも便利。AC100V-240V海外対応スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252質量(kg)0.28ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)26電源(V)AC 100-120/200-240消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレートシルキーモイスト加工
マイナスイオン2WAYヘアアイロン Salon Senseマイナスイオン2WAYヘアアイロンSalon Sense
9,590税込10,549
1個
5日以内出荷
仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
ボブスタイルヘアーアイロン コイズミ(小泉成器)ボブスタイルヘアーアイロンコイズミ(小泉成器)
6,590税込7,249
1個
5日以内出荷
ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン コイズミ(小泉成器)ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロンコイズミ(小泉成器)
6,990税込7,689
1個
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器)うるおいスタイリングヘアアイロンブラシコイズミ(小泉成器)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン