ストレートアイロン (6) カールアイロン (1) 2WAYアイロン (2) カテゴリ: ヘアアイロンブランド: コイズミ(小泉成器)すべて解除
USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品 USBケーブル、キャップ 幅(mm) 139 質量(kg) 0.07 高さ(mm) 22 奥行(mm) 22 消費電力(W) 5(充電時) 電源 充電式 充電時間 2時間 使用電池 リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃) 180 入力端子 本体側:USB Type C 定格入力 DC5V 1A 稼働時間(分) 15
USB給電式モバイルストレートアイロン コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm) 160 質量(kg) 0.05 高さ(mm) 25 奥行(mm) 21 消費電力(W) 14 電源 USB給電式/DC 5V2A 温度(℃) 2段階(150、190) プレート セラミックコーティング
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品 キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル 幅(mm) 187 質量(kg) 0.13 色 ホワイト 高さ(mm) 33 奥行(mm) 31 電源 充電式(専用USB-ACアダプター使用) 温度(℃) 2段階(200・160) 充電時間 4時間 使用電池 リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh) 入力端子 本体側:USB Type-C 定格入力 DC5V 1A 稼働時間(分) 25(200℃設定)
コードレスストレートアイロン コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
充電式コードレスタイプ男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレートUSB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応持ち運びやすい手のひらサイズ毛先をアレンジしやすいラウンドボディ2段階温度調節(約200/160℃)持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品 キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル 幅(mm) 187 質量(kg) 0.125 高さ(mm) 33 奥行(mm) 31 電源 充電式(専用USB-ACアダプター使用) プレート チタンコーティング 使用時間(分) 約25分(200℃設定) 温度調節 2段階(200・160℃) 充電時間(時間) 約4
コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
コードレスタイプのカールアイロン(25mm)2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ 幅(mm) 231 質量(kg) 0.17 高さ(mm) 50 奥行(mm) 34 電源 充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m) 約1.0(USBケーブル)
コードレス2WAYアイロン コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ 幅(mm) 235 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 53 奥行(mm) 36 電源 充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m) 約1.0(USBケーブル)
コードレスストレートアイロン コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
コードレスタイプのストレートアイロン海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm) 183 質量(kg) 0.17 高さ(mm) 35 奥行(mm) 31 電源 充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m) 約1.0(USBケーブル)
コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利ブラシ型のセラミックコーティングプレート特許取得のブラシ形状 ※特許第76245482段階温度調整(約140℃/180℃)充電池の取り外しOK、海外使用OK※2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品 USBケーブル、キャップ 幅(mm) 175 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 24 奥行(mm) 27 電源 充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分) 25 充電時間(時間) 4
コードレス2WAYヘアアイロン コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
仕様 充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時) 付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー 幅(mm) 235 質量(kg) 0.2 色 ブラック 高さ(mm) 53 奥行(mm) 36 温度(℃) 約120/160 最高温度(℃) 約160 使用電池 リチウムイオン充電池(KTH-14) 温度調節 2段階(約120/160℃)