絞り込み
ブランド
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • マクセルイズミ(37)
  • P&G(20)
  • ブラウン(12)
  • 泉精器製作所(11)
  • フィリップス(10)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • Philips(8)
  • オーム電機(5)
  • 日立(4)
  • アピックス(4)
  • ヒーローグリーン(3)
  • kensen(3)
  • カシムラ(2)
  • クイジナート(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • IoTBank(2)
  • カトレ(2)
商品タイプ
  • 本体(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体
グルーミングトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)
3,390税込3,729
1個
5日以内出荷
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16質量(g)120充電方式USB充電、交流式刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)充電時間(時間)2(急速)使用時間(分)60付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック商品タイプ本体
2枚刃シェーバー USB充電交流式 ロゼンスター(LOZENSTAR)2枚刃シェーバー USB充電交流式ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1台
当日出荷
リーズブルで実用的な2枚刃シェーバー。コードレスで使えるUSB充電タイプだから、通勤中の車内でさっと髭剃りも可能です。 使用後は刃部を取り外して水洗いも出来清潔です。 8時間充電で約45分の使用が可能。通電が一目でわかる充電ランプ搭載だから安心。 キワゾリ刃を搭載しており、もみあげのお手入れも簡単です。
付属品本体(キャップ付属)、USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレスブラック質量(g)150電源USB充電交流式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×165使用時間(分)約45バッテリーニッカド電池保証期間1年間充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)600×2商品タイプ本体
フェイスシェーバー FV-046N ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー FV-046Nロゼンスター(LOZENSTAR)
759税込835
1個
欠品中
産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。 コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。 マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。 フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。
付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレスシルバー電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)本体質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
水洗いメンズボディシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いメンズボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
欠品中
水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。毛量の調節ができるトリミングコーム付き。WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS質量(g)94電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17アズワン品番69-6855-31防水IPX6
水洗いポケそり ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いポケそりロゼンスター(LOZENSTAR)
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
切れ味で勝負。水洗いもできるポケットタイプ。手のひらにサイズに収まる超小型ながら普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味。水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金メタリックグレー質量(g)71電源単3形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92使用時間1回3分として、約1か月使用可能(アルカリ乾電池使用時)
USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR)USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】ロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
5枚刃モバイルシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)5枚刃モバイルシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
コンパクトサイズながら、優しくしっかり深剃り。手軽に使える5枚刃シェーバー。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。内刃・外刃が一体型構造の為、刃の交換やお手入れにも便利です。シンプルで空間・暮らしになじむデザイン。使用後は本体丸洗い可能でいつでも清潔。(防水等級IPX7)USB充電交流式(Type-AーType-C)なので、お持ちのモバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポート等で充電が可能です。充電が切れた場合はコードにつないですぐに使えます。。誤作動防止の為の電源ロック機能付で、持ち運び時も安心です。(ロック/解除:スイッチ3秒間長押し)
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、掃除用ブラシ電源USB充電交流式(Type-C)使用時間約90分充電時間約90分(定格出力:DC5V/1.0AのUSB-ACアダプター使用時)保証期間1年間
水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C) ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C)ロゼンスター(LOZENSTAR)
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ電源USB充電式 TypeC使用時間45分充電時間約8時間保証期間1年間
水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応] ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応]ロゼンスター(LOZENSTAR)
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
充電・交流両用式として使用可能。本格2枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンが付いているので、刃の交換・掃除に便利。
付属品アダプター、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金ブラック質量(g)155電源(V)充電交流式AC100~240(国内・海外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×155使用時間30分充電時間8時間保証期間1年間

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

髭剃り/メンズシェーバー