絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • マクセルイズミ(37)
  • P&G(24)
  • ブラウン(12)
  • 泉精器製作所(11)
  • フィリップス(10)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(9)
  • Philips(9)
  • オーム電機(5)
  • 日立(4)
  • アピックス(4)
  • ヒーローグリーン(3)
  • kensen(3)
  • カシムラ(2)
  • クイジナート(2)
  • IoTBank(2)
  • カトレ(2)
商品タイプ
  • 本体(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション充電式丸形シェーバー ブラックヒロ・コーポレーション
4,290税込4,719
1個
4日以内出荷
オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
用途洗顔時に。お髭剃りに。セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション5枚刃シェーバーヒロ・コーポレーション
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。
用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

髭剃り/メンズシェーバー