194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)パナソニック プロバリカン ER-GP30Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》コード式・コードレス両用タイプスリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
パナソニック プロトリマー ER-GP21 Panasonic(パナソニック)パナソニック プロトリマー ER-GP21Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
60分使用可能《8時間フル充電時》コードレス(充電式)タイプ精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.3
充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)使用時間(分)約45バッテリーニッケル水素電池保証期間1年間充電時間(時間)8
パナソニック GP21用替刃 ER9352 Panasonic(パナソニック)パナソニック GP21用替刃 ER9352Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
欠品中
「 ER-GP21」用の替刃。
適合品番パナソニック GP21
プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー Panasonic(パナソニック)プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり) ロゼンスター(LOZENSTAR)マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり)ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
耳毛専用トリマーでお出かけ前の簡単エチケット。極細ヘッドで細かい部分もきれいにカット。(刃部先端わずか5mm幅)耳からはみ出したムダ毛や耳たぶのウブ毛などのお手入れに便利。肌への優しさを追求した安全ガード付き。耳毛だけでなく、鼻毛や顔まわりのお手入れにもご使用できます。使用後は水洗いでお手入れ簡単。(IPX5相当)
電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)使用時間2週間に1回(1回2分)として約30回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K Panasonic(パナソニック)パナソニック 耳毛カッター ER402PP-KPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
連続使用時間(分)約40質量(g)29
ファミリーヘアーカッター(白) Panasonic(パナソニック)ファミリーヘアーカッター(白)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
1.使いやすい多彩なアタッチメントが付属難しい耳まわりのカットやボリューム調整も簡単な「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」をはじめとした全4種類のアタッチメントが付属。2.切れ味にこだわった日本製刃 刃の切れ味を左右する精密加工を国内で実施。刃先角度45°の鋭角刃でスムーズにカット。3.防水設計&ウォータースルー洗浄 ウォータースルー洗浄で刃を外さずに水洗いができ、カット後の毛クズ処理が簡単。
アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃 AIVILアイビル フェードシェーバー用替刃 内刃AIVIL(1件のレビュー)
589税込648
1個(2枚)
9日以内出荷
アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃
プレジールプロバリカン FTC-BA02 大阪ブラシプレジールプロバリカン FTC-BA02大阪ブラシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)使用電池リチウムイオン電池消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)仕様水洗い不可付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)182×45×43質量(g)約215コード長さ(m)約1.8刈込み高さ(mm)0.8~2
電動バリカン 電池式 オーム電機電動バリカン 電池式オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
電池式だから、いつでもさっと使えます剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用5段階の刈り高調整ダイヤル付き短髪用、長髪用の2種類のコーム付きコームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能スキ刈りも可能、自然な仕上がりに剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可
付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS、ステンレス質量(g)124(本体のみ)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ)色(本体)ブラック
静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカンEDIMOTTO
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
静音モーター内蔵の静かなバリカン。 バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。 コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。 ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。 USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。 ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。 また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。 清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。
使用時間(分)約45充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで適合年齢(歳)全年齢対象消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック寸法(mm)44×138×33質量(g)110(アタッチメント含まず)コード長さ(cm)70取扱説明書(1.42MB)
吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 オムニ[家電]吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』オムニ[家電]
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
カットしながら毛クズをそのまま吸引してくれるので、今まで面倒だったカット後の後片付けが楽々。毛クズが飛び散らないからどこでも簡単にヘアカットができます。切れ味のする野地ステンレス刃を採用し、柔らかい毛から硬い毛まで髪質を問わずスムーズな切れ味。3種のアタッチメントが付属しており、初心者でもムラなくきれいな仕上がりです。スムーズな切れ味なのにお肌を傷つけない安全性に配慮した刃先。刃が直接肌に触れない設計で小さなお子様のヘアカットにも安心です。充電式だから場所を選ばずカットが可能、さらに本体は防水仕様でまるごと水洗いが可能。気持ちよく使い続けられる1台です。
セット内容本体、アタッチメント×3、USB-Cケーブル、掃除ブラシ、オイル材質ABS、ステンレス質量(g)約175使用時間(分)約40寸法(cm)約4.5×21×5.2使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.2V500mAh保証期間1年間吸引切替強弱2段階切替充電方式Type-C充電(約1時間)防水保護等級IPX6入力電圧DC5V1A
パナソニック GP30用替刃 ER9701 Panasonic(パナソニック)パナソニック GP30用替刃 ER9701Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「 ER-GP30」用の替刃。
適合品番パナソニック GP30
EXT4800 コードレスプロトリマー 大阪ブラシEXT4800 コードレスプロトリマー大阪ブラシ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz)使用電池ニッケル水素電池消費電力(W)3.2仕様水洗い不可付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント寸法(mm)149×33×36質量(g)128刈込み高さ(mm)0.6
電動バリカン オーム電機電動バリカンオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できますカット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできますアタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単乾電池式
付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス鋼質量(g)91(本体のみ)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVILアイビル フェードシェーバー用替刃 外刃AIVIL(1件のレビュー)
699税込769
1個
8日以内出荷
アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
2200 スライヴ(THRIVE)2200スライヴ(THRIVE)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
ヒゲトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)ヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
6日以内出荷
流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
ヘアーカッター替刃 泉精器製作所ヘアーカッター替刃泉精器製作所(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から4日以内出荷
水洗い充電交流式チタンコーティングトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗い充電交流式チタンコーティングトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)
4,690税込5,159
1台
当日出荷
伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。 なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。 コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。 アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。 ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。 使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません) LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。 刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。 ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。 刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。 アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂ブラック質量(g)190電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240使用時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)急速90バッテリー容量(mAh)600
フェイスグルーミングキット ヒーローグリーンフェイスグルーミングキットヒーローグリーン
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
累計40万台突破!!1台3役、細部のお手入れはコレだけでOK。シェーバーやカミソリでは処理できない細部のお手入れをこの1台で。付属するアタッチメントはヒゲトリマー、マユトリマー、ノーズトリマーの3種類。気になるムダ毛やウブ毛をこのトリマーだけで簡単にカット出来ます。アタッチメントの付け替えは手で回転し取り外す構造なので余計な手間もなく使いやすい。コンパクトなので持ち運びにも困らず、気になる時にいつでもムダ毛を手軽にカットできます。3つの多彩なアタッチメントでヒゲを整えたり、モミアゲを刈るのに最適な『ヒゲトリマー』は、2/3/4/5/6mmで調節可能。マユ毛を整えたりウブ毛やエリ足をケアするのに最適な『マユトリマー』も、マユ高さ調節用コームを取付ければ4mmと7mmで長さを調節できるので、誤ってカットし過ぎてしまう心配もいりません。『ノーズトリマー』は鼻に差し込むだけで鼻孔を傷付けず鼻毛をカットできるので、安心して使用できます。本体丸ごと水洗い可能。毎日使うものだから使用後のお手入れも手軽でシンプルに。匂いの原因となる皮脂やヒゲくずも水で洗い流せるので、毎日清潔に使用することができます。付属のブラシを使えば、手で直接触ることなく毛クズを取り除けるので安心してお手入れできます。※本体を長時間水につけたままにしないでください。充電式ではないので、いざというときに電源がなくなって使えなくなる心配もなし。乾電池さえあれば、いつでもどこでも使用できます。(単3形乾電池×1本別売)シンプルで飽きのこないマットブラックカラー。専用収納ポーチがついているので、散らかりがちなアタッチメントもまとめて収納可能。汚れなども防げます。
付属品ノーズトリマー、ヒゲトリマー、ヒゲトリマー高さ調節用コーム、眉トリマー、マユ高さ調節用コーム2個、マユトリマー用キャップ、収納ポーチ、クリーニングブラシブラック質量(g)約60電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30x28x150保証期間1年
ファミリーヘアーカッター(シルバー調) Panasonic(パナソニック)ファミリーヘアーカッター(シルバー調)Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
1.使いやすい多彩なアタッチメントとテクニックBOOKが付属 難しい耳まわりのカットやボリューム調整も簡単な「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」をはじめとした全7種類のアタッチメントと、使い方がわかるテクニックBOOKが付属。2.切れ味にこだわった日本製刃 刃の切れ味を左右する精密加工を国内で実施。刃先角度45°の鋭角刃でスムーズにカット。3.防水設計&ウォータースルー洗浄 ウォータースルー洗浄で刃を外さずに水洗いができ、カット後の毛クズ処理が簡単。
電池式バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR)電池式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1台
当日出荷
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)使用時間約2時間付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-63
FEEL ステルストリマー N700用替刃 FEELFEEL ステルストリマー N700用替刃FEEL
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
FEEL ステルストリマー N700用替刃
FEEL トリマー P700用替刃 FEELFEEL トリマー P700用替刃FEEL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
FEEL トリマー P700用替刃
NBT90トリマー用替刃 NobbyNBT90トリマー用替刃Nobby
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
NBT90トリマー用替刃。
ヘアークリッパー  5500-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)スライヴ(THRIVE)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
仕様ストローク:約2,100回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)600
アイビル プロトリマーF3 AIVILアイビル プロトリマーF3AIVIL
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカンPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
電源充電・交流式使用時間(分)(コードレス式時)約50充電時間(時間)約1
ヘアーカッター Cleancut マクセルイズミヘアーカッター Cleancutマクセルイズミ
3,990税込4,389
1個
5日以内出荷
刈り高さ1~30mm調節可能。・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属スキ刈りアタッチメント内蔵。・スキ刈り時のアタッチメント交換不要・本体スイッチ1つで楽ラク切替USB充電対応。・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属・コードレス&交流運転の充電・交流式お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。
付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター電源充電・交流式入力方式USB Type-C DC5V対応水洗い(IPX7基準)使用時間(分)約45充電時間(時間)8
スピー替刃 スピースピー替刃スピー
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。
コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付 スピーコード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付スピー
37,900税込41,690
1台
5日以内出荷
業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
メタリックブルー(一部シルバー)質量(g)275電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力容量10VA定格電圧(V)3.7使用温度(℃)10~30が適温電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約60寸法(長さL×幅W)(mm)177×37充電時間(分)150(完全放電時)
オールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディ マクロスオールマイティ5 充電式 メンズ グルーミング 髪バリカン 髭剃り ラインバリカン 鼻毛 ボディマクロス
3,696税込4,066
1個
当日出荷
一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属)付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K Panasonic(パナソニック)パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-KPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
50分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付便利な充電式清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)付属品オイル、掃除用ブラシ
デジタル式ヘアカッター コイズミ(小泉成器)デジタル式ヘアカッターコイズミ(小泉成器)
5,690税込6,259
1個
6日以内出荷
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。 チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。 刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)54奥行(mm)43高さ(mm)185本体質量(g)220電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V充電時間(分)90使用時間(分)60付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ調節方式長さ:58段階(デジタル式)
ヘアカッター フィリップスヘアカッターフィリップス
8,590税込9,449
1個
当日出荷
通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。 毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。 45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。 独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。 従来品の約2倍すばやくカットできます。 3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。
付属品本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書幅(mm)50高さ(mm)188奥行(mm)57電源(V)AC100~240(充電交流式)消費電力(W)9本体質量(g)185使用時間(分)90充電時間(時間)1
メンズヘアーカッター (シルバー調) Panasonic(パナソニック)メンズヘアーカッター (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計
付属品アタッチメントA(1~10mm),アタッチメントB(11~20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源8時間充電・交流式本体質量(g)157(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能本体寸法(cm)高さ17.3×幅5.1×奥行4.4防水
電動吸引バリカン サイエルインターナショナル電動吸引バリカンサイエルインターナショナル
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
カットされた髪の毛を吸引するから散らばらない♪お掃除要らずの吸引電動バリカンです。2種のアタッチメントとダイヤルでお好みの長さに調節可能。USB充電式でコードを引き回すことなくカットできるものポイントです。IPX6相当防水仕様で、簡単な刃先の水洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
セット内容本体、アタッチメント(ショート・ロング)、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)220電源DC5Vリチウム電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×54×91充電時間(分)120使用可能時間(分間)60アタッチメントショート:1-10mm、ロング:2-20mm防水IPX6相当
ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節テスコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
気になったらすぐ、おうちで手軽にトリミング。安全設計で使いやすい、ペット用コードレスバリカンです。ペット専用に開発された切れ味の良いセラミック刃で、伸びた毛をスムーズにカット。誤作動や電池の劣化を防ぐ安全機能を搭載し、ご自宅でのワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートします。
用途USB充電で場所を選ばず使える。手軽に伸びた毛をカットできる、ペット専用コードレスバリカンです。 トリミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 ペット専用に設計された、切れ味の良いセラミック刃を採用。太い毛や密集した毛でも引っ掛かりを抑え、ストレスなくスムーズにカットできます。刃の長さは手元のスライドボタンで4段階に切り替え可能で、足裏など短くカットしたい場所でお好みの毛の長さに調節できます。 刃を動かすモーターの回転スピードを切り替えて、切れ味や動作音を調節可能です。5,000~7,000回転/分のパワーを5段階で設定でき、毛の硬さや量、振動音などに合わせて調節できます。 部位やスタイルに合わせて付け替えられる4つのアタッチメント付き。3mm/6mm/9mm/12mmから選べて、毛の長さを整えられます。 LEDディスプレイで、設定したモーターの回転スピードや電池残量、ロックの状態などをひと目で確認できます。 カットが終わったら、刃先を取り外して水洗いOK。衛生的に使えます。 ※製品本体は洗えません。 1回30分の連続使用が可能。1回の充電で最大180分間使うことができ、全身の気になるところをしっかりお手入れできます。 ※一般的にバリカンは長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。ワンちゃん・ネコちゃんの安全のために1回の使用は30分までとし、刃が熱くなったら一旦停止して冷ましてからお使いください。 動作音は約60dBとひかえめ。ワンちゃん・ネコちゃんもストレスを感じにくい音量です。 電源ボタンを長押しするとロックがかかり、不意の誤作動を防止します。 モーターとバッテリーを守るオートオフ機能を搭載。毛詰まりやオイル切れなどでモーターに負荷がかかった場合や、センサーがバッテリーの温度異常を感知すると、運転を自動で停止します。 電池の劣化を防ぐ過充電・過放電対策を二重で設けています。 本製品を充電できる、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。別途、USB-Aポートを備えた出力5V/1.5A以上の充電器をご用意ください。 バリカンのお手入れに必要な小型ブラシを付属しています。おうちで手軽にメンテナンスができて、長く使えます。材質本体質量(g)約250(本体のみ)消費電力(W)約5(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45 ×約45×約180(本体のみ)連続使用時間30分(1回の充電で合計約130~180分使用可能)電池リチウムイオン電池使用温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)充電時間(分)150充電方式USB充電回転速度モーター:5段階防水性刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン特集
おすすめ人気ランキング
バリカン/トリマー