充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)当日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)使用時間(分)約45バッテリーニッケル水素電池保証期間1年間充電時間(時間)8
マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり)ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)7日以内出荷
耳毛専用トリマーでお出かけ前の簡単エチケット。極細ヘッドで細かい部分もきれいにカット。(刃部先端わずか5mm幅)耳からはみ出したムダ毛や耳たぶのウブ毛などのお手入れに便利。肌への優しさを追求した安全ガード付き。耳毛だけでなく、鼻毛や顔まわりのお手入れにもご使用できます。使用後は水洗いでお手入れ簡単。(IPX5相当)
電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)使用時間2週間に1回(1回2分)として約30回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
ヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)6日以内出荷
流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
電池式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)当日出荷
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)使用時間約2時間付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-63
水洗い充電交流式チタンコーティングトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)当日出荷
伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。
なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。
コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。
アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。
ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。
使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません)
LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。
刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。
ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。
刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。
アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂色ブラック質量(g)190電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240使用時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)急速90バッテリー容量(mAh)600
ボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
刃幅30mmのボディ用シェーバーでVラインに限らず腕・脇・襟足・背中・足など全身にご利用いただけます。本体はカーブした形状で握りやすく細かな部分もお手入れしやすいです。電動シェーバーなのでカミソリよりも肌あたりが優しく、安全に使用可能です。ご使用後は刃のみ水洗い可能でお手入れも簡単です。
付属品キャップ、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、トリマー/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)22電源単4アルカリ乾電池×1(電池別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×15電池寿命週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番69-8266-93
USB充電交流式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
手にピタっとフィットするスタイリッシュボディ♪使いやすく切れ味バツグンのUSB充電交流式バリカンです。アタッチメントを付けて3.5mm~15mmまで合計24段階の刈り高さの調節が可能。スキ刈りコーム搭載で、本体上部のスイッチをスライドすることでスキ刈りコームがポップアップし、簡単にボリューム調節可能です。UBS充電交流式(Type-A-専用プラグ)だから充電が切れた場合はコードにつないで交流式でもご使用いただけます。刃部は取り外し水洗い可能なので清潔にご使用いただけます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×1、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、USBケーブル(Type-A専用プラグ)材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂質量(g)148電源USB充電交流式(Type-A専用プラグ)使用時間約8時間充電で45分使用可能(定格出力DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.8×17アズワン品番69-8791-24刈高調整(mm)アタッチメント24段階調節可能(3.5~15/0.5刻み)
水洗いヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
刈り高さ5段階、乾電池式で手軽に使えるヒゲトリマー。流行の”手入れされた無精ひげ”に最適なミニタイプのトリマー。ヒゲの高さ揃え、キワ剃り、ウブ毛剃り、モミアゲ揃えができます。ツーブロックなど、ヒゲ以外の細かな部分のカットにも最適。乾電池式でコードレスタイプ。持ち手が長く握りやすい形状です。刈り高さ5段階調節ができるスライド式アタッチメント付。(刈り高さ 3・6・9・12・15mm)安全設計のアタッチメントが刃をカバー。生活防水(IPX5相当)、使用後は流水で毛クズを洗い流せます。
付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)使用時間1回10分として、約6回使用可能保証期間1年間
水洗いメンズボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
電動バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)4日以内出荷
赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。
用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
替刃ロゼンスター(LOZENSTAR)9日以内出荷
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります