絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(132)
  • ニューマシン(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システムベビコン用スイコミロカキツメモノ日立産機システム
2,798税込3,078
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
5,398税込5,938
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
3,198税込3,518
1台
当日出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
ベビコン用エレメント 日立産機システムベビコン用エレメント日立産機システム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
コイルサージアブソーバ HCシリーズ 日立産機システムコイルサージアブソーバ HCシリーズ日立産機システム
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR
補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム補助接点ユニット HCシリーズ日立産機システム
839税込923
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,500税込3,850
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)日立産機システム
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー日立産機システム
769税込846
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
漏電遮断器 日立産機システム漏電遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム産業用無線ルータ CPTrans-MEW日立産機システム
65,980税込72,578
1台
当日出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26取扱説明書(4.31MB)動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
標準形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム標準形補助継電器 HCシリーズ日立産機システム
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から63日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器日立産機システム
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
経済形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム経済形補助継電器 HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,598税込1,758
1台
当日出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC32-1E、TRC32-2E
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC12-1E、TRC12-2E
漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器日立産機システム
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器日立産機システム
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
インタロックユニット HCシリーズ 日立産機システムインタロックユニット HCシリーズ日立産機システム
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)適合【電磁接触器】HC55端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム経済形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)適合【電磁接触器】HC55端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム経済形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ専用品端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)日立産機システム
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)日立産機システム
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20補助接点1a機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式補助接点1a機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E機械的耐久性1200万回取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
ドライヤ 日立産機システムドライヤ日立産機システム
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー出口空気露点(℃)圧力下10以下
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC63-1E、TRC63-2E
安全カバー HCシリーズ 日立産機システム安全カバー HCシリーズ日立産機システム
6,898税込7,588
1パック(10個)
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の正面に取り付け、手動の誤操作を防止し、内部への塵埃の侵入を抑制します。ヘッドオンタイプの補助接点ユニットとの併用はできません。適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器
FA担当者のオススメ新商品