ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キーハーフェレ当日出荷から12日以内出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライドハーフェレ当日出荷
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し耐荷重(kg)10以下レール幅(mm)17取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプハーフェレ当日出荷から10日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)28以下取付引出し側面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
リムロック B/S D25mm ショートバータイプハーフェレ当日出荷から6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)25取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ガラス扉用ロック 引戸用ハーフェレ当日出荷
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用ガラス厚(mm)4-7取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケル材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
扉用ソフトクローズユニット スムーブハーフェレ当日出荷
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。仕上グレー材質プラスチック仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
フラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用ハーフェレ3日以内出荷から7日以内出荷
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール
Blum 295.1000 フロントアジャスター 1個ハーフェレ3日以内出荷
引き出しの扉を上下、左右調整可能にするアジャスターです。扉を 2 方向 (上下・左右) 調整
用途引き出し下穴深さ(mm)10.5直径(mm)20取付ダボ調整機能偏芯で±2mm仕上自然色材質プラスチック
引出しシステム 内引出用 側板高さ90mmハーフェレ4日以内出荷から6日以内出荷
NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め材質スチールセット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個仕様内引出し用
ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用ハーフェレ3日以内出荷から23日以内出荷
扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用
用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚 19mm 用
デュオフォルテ 単品ハーフェレ4日以内出荷から23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個仕様左右兼用
引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kgハーフェレ4日以内出荷から7日以内出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)122セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引種類スライド
Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズハーフェレ4日以内出荷から6日以内出荷
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kgハーフェレ4日以内出荷から6日以内出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)70側板高さ(mm)186セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個種類スライド
引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重40kgハーフェレ4日以内出荷から8日以内出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)186セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個仕様レールタイプ:3段引種類スライド
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mmハーフェレ5日以内出荷から9日以内出荷
NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め材質スチールセット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個仕様標準引出し用
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kgハーフェレ5日以内出荷から15日以内出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)90調整機能ソフトクローズユニット付セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
リムロック ロングバータイプハーフェレ5日以内出荷から6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)22奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
スペーサーハーフェレ5日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、シリンダーケース(Φ 18mm)用 ※リムロック ロングバータイプ(品番237.56.6**)との組み合わせ不可
用途ローラーシャッターの施錠厚さ(mm)2.5長さ(mm)42取付ネジ止め仕上ライトグレー材質PP左右区別ネジ止め取付
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具ハーフェレ5日以内出荷
プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
用途家具の高さ調整調整機能高さ調整角度 0-10°仕上グレー / 赤材質プラスチック、スチール仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)
L型受座 ネジ止めハーフェレ5日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック寸法(mm)33×12取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール