167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスター型ウィンドー FE
ネジ込み取付け
形状丸形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~110 耐熱温度(℃)110 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
RoHS
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)200 寸法L(mm)104.5 寸法H(mm)72 シリーズST-HTC1825 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)46 寸法S(mm)25 寸法D(mm)9 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法L2(mm)45 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)40 寸法H1(mm)18 寸法P1(mm)28 寸法W1(mm)6 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 寸法L5(mm)6 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 寸法MM5 締圧力(kN)1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979 アズワン品番64-8654-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

イマオコーポレーションフィックスドダンパー
RoHS
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個 適合【ロボットマスター】SSR-RML1500 材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(ストッパー)ポリアセタール 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
管用平行ネジ用ナット
適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX 材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
1個
738 税込812
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS 材質【止め輪】SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)71 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(ボール)SUS440C焼入焼戻 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 トラスコ品番195-0977 アズワン品番64-8654-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978 アズワン品番64-8654-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
用途M 六角穴付きボルト用 材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)300 寸法L(mm)100 シリーズST-VTC207 寸法L1(mm)57.5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SUS304L/電解研磨 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:1.7 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,898 税込5,388
欠品中

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
18,711 税込20,582
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.5~0.7 材質(カバー)SUS304 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
1個
16,038 税込17,642
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 質量(g)62 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB クランプ力(N)30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

エアボールロッククランパー用のケース 2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。 繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS 質量(g)13 材質(ケース)SUS630析出硬化処理 適合厚さ(mm)6以上(ベース)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-P・LT-NP
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304 材質(本体)特殊透明ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~90 材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM) 材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
3,492 税込3,841
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)4 タイプ軽荷重用(1本ライン) 寸法L(mm)16 寸法d(mm)4 寸法S(mm)2 耐熱温度(℃)100 寸法w(mm)1.2 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8×1.25 荷重(N)7~15
1個
399 税込439
3日以内出荷

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 質量(g)0.1 寸法L(mm)3 寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)0.6 寸法S(mm)0.4 寸法D(mm)2(+0.08/0) 寸法D1(mm)2.5 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)1.2~2.5
1個
319 税込351
欠品中

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUS303 質量(g)0.2 タイプ重荷重用(2本ライン) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)5~7
1個
1,223 税込1,345
7日以内出荷

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C
1個
1,019 税込1,121
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金 CP175
センタリングクランプに取付ける口金です。
質量(kg)710 タイプセレーション
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LE
はめ込み取付け
形状丸形 材質(本体)ポリカーボネート、透明 質量(g)5 使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 材質(Oリング)二トリルゴム(NBR) 材質(窓)ポリカーボネート、透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
509 税込560
翌日出荷

材質ロングロック:ポリアミド 材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SWPA 荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
1個
599 税込659
3日以内出荷