絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(133)
  • ニューマシン(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドノズル ジョプラックスラウンドノズルジョプラックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズルジョプラックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
FA担当者のオススメ新商品