絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • モノタロウ(28)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(586)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(546)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(266)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(159)
  • 三共製作所(131)
  • ニューマシン(121)
  • Qlight(117)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • THK(64)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • オーム電機(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40
FA担当者のオススメ新商品