絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(132)
  • ニューマシン(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
FA担当者のオススメ新商品