絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(272)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • イマオコーポレーション(167)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(134)
  • ニューマシン(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)ヤマトエンジニアリング
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリングスライド式増量変換ノズル 増量ノズルヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
FA担当者のオススメ新商品