DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
定格圧力(MPa)0~1MPa
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
接続ルアーロック
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
アズワン品番4-2578-12
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。)
DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
定格圧力(MPa)0~300kPa
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
アズワン品番4-2578-11
接続形状ルアーロック
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様APS-P3・P10両用
アズワン品番4-2578-03
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用
アズワン品番4-2578-15
1個
¥46,980
税込¥51,678
23日以内出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。