絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(272)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • イマオコーポレーション(167)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(135)
  • ニューマシン(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーエアタンク脱着式MAX(マックス)[事務用品・工具]
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
付属品エアチャック44K最高圧力(MPa)タンク内:4.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540
スーパーエアコンプレッサ AK-1310Eシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーエアコンプレッサ AK-1310EシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!操作パネルの刷新,横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機種類静音最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450モーターDCブラシレスモータ空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
常圧用エアホース MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧用エアホースMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
FA担当者のオススメ新商品