絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(28)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(586)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(546)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(266)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(160)
  • 三共製作所(131)
  • ニューマシン(121)
  • Qlight(117)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • THK(64)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • オーム電機(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB) (0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
小形・ヨコ形リミットスイッチ SL1-G140 azbil(旧:山武)小形・ヨコ形リミットスイッチ SL1-G140azbil(旧:山武)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
FA担当者のオススメ新商品