特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)
材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)
光源LED
照光形状ドーム形
照光種別拡散光
耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40
発光面(mm)Φ7
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
光源LED
照光形状スポット形
ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12
LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂
光源LED
照光形状リング形
照光種別拡散光
省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
1台
¥11,200
税込¥12,320
5日以内出荷
『その他』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。