絞り込み
ブランド
  • 長谷川鉄工所
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(132)
  • ニューマシン(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所小型軽量ウォーム減速機長谷川鉄工所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
ウォーム減速機 V 長谷川鉄工所ウォーム減速機 V長谷川鉄工所
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
ウォーム減速機 US 長谷川鉄工所ウォーム減速機 US長谷川鉄工所
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所ウォーム減速機 DS長谷川鉄工所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ウォーム減速機 BHU 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU長谷川鉄工所
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHDM長谷川鉄工所
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHDMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ゼネバ 長谷川鉄工所ゼネバ長谷川鉄工所
67,980税込74,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。 ・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。 両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。 ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。 右回転・左回転ともに運動は同じです。 割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。
材質(ホイール)S50C調質HRC22材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています)
ミニウォームモータ 長谷川鉄工所ミニウォームモータ長谷川鉄工所
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
ミニウォーム 長谷川鉄工所ミニウォーム長谷川鉄工所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプユニットのみ
ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV長谷川鉄工所
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
ウォームドモーター BHLM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHLM長谷川鉄工所
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHLMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL長谷川鉄工所
45,980税込50,578
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
ウォームドモーター BHHM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHHM長谷川鉄工所
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ウォームドモーター BHHDM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHHDM長谷川鉄工所
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHDMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ウォーム減速機 BHH 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH長谷川鉄工所
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF長谷川鉄工所
62,980税込69,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
ウォーム減速機 BHD 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHD長谷川鉄工所
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHD
ウォーム減速機 BH 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH長谷川鉄工所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
FA担当者のオススメ新商品