絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(32)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(195)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(162)
  • イマオコーポレーション(151)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(132)
  • ニューマシン(121)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ アズワンNW変換ニップル テーパー型 chシリーズアズワン
3,980税込4,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304C40
T熱電対コネクタ アズワンT熱電対コネクタアズワン
789税込868
1個
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
NW SUSクランプ cpシリーズ アズワンNW SUSクランプ cpシリーズアズワン
6,420税込7,062
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
T熱電対コネクタ アズワンT熱電対コネクタアズワン
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200サイズ(mm)オス/16.9×34×8、メス/16.9×25.3×8アズワン品番4-3528-03
ACアダプタ ダイレクト アズワンACアダプタ ダイレクトアズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 2.5A入力AC100~240V(50/60Hz)極性センタープラスリード(mm)1500(出力)アズワン品番4-2091-15
デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワンデュアル温度調節器 過昇防止付アズワン
67,800税込74,580
1個
当日出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
専用センサー アズワン専用センサーアズワン
19,000税込20,900
1個
当日出荷
仕様SUS316シース型・(センサー部サイズ)350×Φ3.2(非接地形)(クラスB)材質(リード線被膜)ビニール被覆センサーPt100Ωアズワン品番1-5482-15使用温度0~500℃
FA担当者のオススメ新商品