絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(196)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • ハーティング(132)
  • ニューマシン(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ千代田通商
3,042税込3,346
1巻
当日出荷
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルソケット 千代田通商フリーアングルソケット千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
779税込857
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター千代田通商
269税込296
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブ 千代田通商タッチチューブ千代田通商
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m千代田通商
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-07メーカー商品コード146-3767材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m千代田通商
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-96メーカー商品コード146-0623材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m千代田通商
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-82メーカー商品コード146-3692材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m千代田通商
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-63メーカー商品コード146-0607材質(補強材)ナイロンブレード
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm千代田通商
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商ナイロンチューブTNシリーズ千代田通商(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-06メーカー商品コード146-3737材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-05メーカー商品コード146-2178材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m千代田通商
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-04メーカー商品コード146-2156材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/5m千代田通商
4,098税込4,508
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-03メーカー商品コード146-0611材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/30m千代田通商
13,898税込15,288
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-02メーカー商品コード146-3694材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/20m千代田通商
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-01メーカー商品コード146-3769材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m千代田通商
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-99メーカー商品コード146-0591材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m千代田通商
8,898税込9,788
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-98メーカー商品コード146-3708材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m千代田通商
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-97メーカー商品コード146-2147材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m千代田通商
14,698税込16,168
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2133アズワン品番64-5055-88
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート白 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2117アズワン品番64-5055-87
タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3699アズワン品番64-5055-86
タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート青 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3761アズワン品番64-5055-85
タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入 千代田通商タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-3728アズワン品番64-5055-84
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-80メーカー商品コード146-2158材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m千代田通商
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-79メーカー商品コード146-0604材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/5m千代田通商
4,098税込4,508
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-78メーカー商品コード146-3764材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m千代田通商
13,898税込15,288
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-77メーカー商品コード146-0586材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/20m千代田通商
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-76メーカー商品コード146-2195材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m千代田通商
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-75メーカー商品コード146-2167材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m千代田通商
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-73メーカー商品コード146-2126材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m千代田通商
18,398税込20,238
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-72メーカー商品コード146-3771材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/20m千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-71メーカー商品コード146-3751材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m千代田通商
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-70メーカー商品コード146-3697材質(補強材)ナイロンブレード
FA担当者のオススメ新商品