絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(33)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • 日東工業(148)
  • 千代田通商(137)
  • ハーティング(132)
  • ニューマシン(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
ドライブッシュ TRUSCOドライブッシュTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
給油せずに使用できます。
材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス球 10個入 TRUSCOステンレス球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
389税込428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用圧力(MPa)1.0使用流体空気コイル長(mm)350
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
189税込208
1個
翌日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
119税込131
1個
翌日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
スパイラルホース 5×8 TRUSCOスパイラルホース 5×8TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42コイル長(mm)350
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
中継端子台 300V 10A TRUSCO中継端子台 300V 10ATRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用定格300V-10A取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
アースバー TRUSCOアースバーTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
139税込153
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から翌日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
貫通端子台 300V 25A TRUSCO貫通端子台 300V 25ATRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用定格300V-25A取付ピッチ(mm)11適合ビスM4RoHS指令(10物質対応)対応
単管用アジャストベース TRUSCO単管用アジャストベースTRUSCO
639税込703
1枚
当日出荷から翌日出荷
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
リニア紙管 TRUSCOリニア紙管TRUSCO
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13材質(バンド)ステンレス
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ防水×
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
FA担当者のオススメ新商品