10,554件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-13Sセット品 TMEHジャパンGA-13Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3MGHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
DIDローラチェーン継手 クリップ形 DIDDIDローラチェーン継手 クリップ形DID
139税込153
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチールタイプクリップ形列数1
穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング A形/10個エスコ
1,160税込1,276
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形種類Vベルトアズワン品番65-2296-11
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)クッション機能付スピードコントローラPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
カクラックパイプ(ホワイト) 東栄管機カクラックパイプ(ホワイト)東栄管機
3,298税込3,628
1セット(4本)
当日出荷から6日以内出荷
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)28内寸(mm)23関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
結露防止・調湿シート ドライキーパー(R) 古河電工パワーシステムズ結露防止・調湿シート ドライキーパー(R)古河電工パワーシステムズ
8,260税込9,086
1パック(10枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
ロックピン スナップピン付 ラクテムロックピン スナップピン付ラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
引出しシステム i Bo× カバーキャップ ハーフェレ引出しシステム i Bo× カバーキャップハーフェレ
26税込29
1個
当日出荷
前板ブラケットを隠すためのカバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト耐電圧AC1200V(rms) 1分間絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
ゴムパッキン 倉敷化工ゴムパッキン倉敷化工
269税込296
1個
当日出荷
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
459税込505
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US1609アダプタ 清水製作所[継手]US1609アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
耐寒透明チューブ 中部ビニール工業耐寒透明チューブ中部ビニール工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から5日以内出荷
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管透明種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメントヤマシンフィルタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMCピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV SeriesSMC
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
押しボタンカバー コンパクトタイプ 篠原電機押しボタンカバー コンパクトタイプ篠原電機
4,098税込4,508
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
用途誤作動防止トラスコ品番367-9634材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付幅(mm)5864質量(g)30奥行(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
619税込681特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
カクラックチーズ(ブラック) 東栄管機カクラックチーズ(ブラック)東栄管機
149税込164
1個
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)日東工業
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製ルーバー 日東工業ステンレス製ルーバー日東工業
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)DC軸流ファンモータNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
FA担当者のオススメ新商品