カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • 制御機器(新商品)(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA担当者のオススメ新商品 :「IDEC 24V」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。
接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載 遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選 択できます。(0秒も可)。 オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で 遅延出力は即断されます。
接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
FA担当者のオススメ新商品