カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)(1)
        • 制御機器(新商品)(71)
        • メカニカル部品(新商品)(1)

FA担当者のオススメ新商品 :「PLC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • plc 三菱
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100
  • 電力量計 PLC変換器 三菱電機

    電力量計 PLC変換器

    三菱電機
    128,800税込141,680
    1個
    20日以内出荷
    質量(g)0.3取付方式表面取付、IECレール取付定格電圧(V)AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)定格周波数(Hz)50/60(両用)入力点数8絶縁方式フォトカプラ絶縁
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
  • L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気

    L型圧着式BNC型プラグ

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt1カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付光センサ SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付光センサ

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • IOT接点入出力ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IOT接点入出力ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
  • FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    通信カセット
    規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
  • IOTタイマーユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IOTタイマーユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    979税込1,077
    1箱(10個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    タイプ耐候性
  • SiOシリーズ SiO3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付受信機 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付受信機

    SUS(エスユーエス)
    84,980税込93,478
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ SiOtカバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOtカバー

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
小型 plc特集
おすすめ人気ランキング
FA担当者のオススメ新商品