カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA担当者のオススメ新商品 :「SYJ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYJ5000 Series SMC

    SYJ5000 Series

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    切換方式2位置シングルポート数3ポート弁/5ポート弁消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径M5×0.8
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)切換方式2位置ダブルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/8サブプレート式RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品CE対応
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類RcブラケットブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能 消費電力:0.1W(節電回路付)
    リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7管接続口径A・Pポート:1/8定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径1/8
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc電源電圧(V)AC220ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200配管方法直接配管形ねじの種類RcブラケットブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径1/8(A・B)
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    13日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    切換方式2位置シングルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付定格電圧 AC V220配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
    切換方式2位置シングルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケット付電源電圧(V)AC220ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
syj smc特集
おすすめ人気ランキング
FA担当者のオススメ新商品