カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • 制御機器(新商品)(11)

FA担当者のオススメ新商品 :「elb 20a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付) 伊藤電気製作所

    仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付)

    伊藤電気製作所
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業

    非常用一次送り2回路付(ドアなし)

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドア付)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業

    太陽光+エコキュート+IH対応

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • 感震機能付+避雷器付 日東工業

    感震機能付+避雷器付

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
FA担当者のオススメ新商品