カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • 制御機器(新商品)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA担当者のオススメ新商品 :「sanace」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanAce ACファン 山洋電気SanAce ACファン山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
SanAce フィンガーガード 山洋電気SanAce フィンガーガード山洋電気
569税込626
1個
当日出荷
質量(g)21タイプ吸込側,吐出側兼用表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)フレーム(mm)80
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
sandan鳶特集
おすすめ人気ランキング
FA担当者のオススメ新商品