カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)(31)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA担当者のオススメ新商品 :「tn35」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:80mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:80mmSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:63mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:63mmSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:63mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:63mmSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mmSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mmSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:50mmSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:100mmSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mmSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:63mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:63mmSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mmSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:67mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:67mmSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)67
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mmSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mmSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mmSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:100mmSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mmSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TNSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TNSMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TNSMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mmSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)85
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:56mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:56mmSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:50mmSMC
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:56mmSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)56
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:85mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:85mmSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mmSMC
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:80mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:80mmSMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:63mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:63mmSMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:100mmSMC
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mmSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
tn35特集
おすすめ人気ランキング
FA担当者のオススメ新商品