絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 清水製作所[継手](109)
  • TRUSCO(105)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • ニューマシン(30)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • Parker(24)
  • 正峰工業(16)
  • WTB(15)
  • 千代田通商(13)
  • カクイチ(13)
  • 三協リール(13)
  • フジキン(12)
  • GAONA(ガオナ)(12)
  • コックスリール(11)
  • 潤工社(10)
  • 築地製作所(10)
  • CKD(9)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(9)
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
エアーブロワガン ロングノズル モノタロウエアーブロワガン ロングノズルモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R
レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PPモノタロウ(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体
足踏み弁 モノタロウ足踏み弁モノタロウ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60取扱説明書(3.1MB)切替位置数2位置エキゾースト
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PPモノタロウ
809税込890
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5材質PP製流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウレバーカップリング ダストキャップ PPモノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体材質PP製定格圧力(MPa)0.5
レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PPモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60
レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウレバーカップリング ダストプラグ PPモノタロウ
659税込725
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体定格圧力(MPa)0.5材質PP製
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ ステンレスモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)
ドレントラップ N.O. モノタロウドレントラップ N.O.モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用温度範囲(℃)5~60タイプノーマルオープン質量(kg)0.67全長(mm)188材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"
レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレスモノタロウ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ ステンレスモノタロウ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類R流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ダストプラグ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストプラグ ステンレスモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)使用温度範囲(℃)-20~+80
レバーカップリング カプラー メネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ ステンレスモノタロウ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体材質ステンレス(SCS14A相当)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレスモノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80流体液体・気体・粉粒体
レバーカップリング ダストキャップ ステンレス モノタロウレバーカップリング ダストキャップ ステンレスモノタロウ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)