絞り込み
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)
  • モノタロウ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(309)
  • 清水製作所[継手](291)
  • SMC(272)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
  • 千代田通商(137)
  • ニューマシン(121)
  • TRUSCO(105)
  • ダイキン工業(78)
  • CEJN(セイン)(70)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(41)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker(32)
  • フルネスジャパン(30)
  • NACHI(不二越)(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音オイルレスエアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)静音オイルレスエアーコンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
ベルト式エアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)ベルト式エアーコンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)