絞り込み
ブランド
  • サーパス工業
  • モノタロウ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(309)
  • 清水製作所[継手](291)
  • SMC(272)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(272)
  • 千代田通商(137)
  • ニューマシン(121)
  • TRUSCO(105)
  • ダイキン工業(78)
  • CEJN(セイン)(70)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(41)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker(32)
  • フルネスジャパン(30)
  • NACHI(不二越)(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部サーパス工業
35,980税込39,578
1セット(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー アンプ部サーパス工業
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~1MPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2接続ルアーロック環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-12消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー アンプ部サーパス工業
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~300kPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-11接続形状ルアーロック消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部サーパス工業
15,980税込17,578
1セット(10個)
15日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様APS-P3・P10両用アズワン品番4-2578-03
ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部サーパス工業
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用アズワン品番4-2578-15

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)