絞り込み
ブランド
  • 正峰工業
  • モノタロウ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(309)
  • 清水製作所[継手](291)
  • SMC(272)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • 千代田通商(137)
  • ニューマシン(121)
  • TRUSCO(105)
  • ダイキン工業(78)
  • CEJN(セイン)(70)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(41)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • Parker(32)
  • フルネスジャパン(30)
  • NACHI(不二越)(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクションバンド 固定ネジタイプ 正峰工業アクションバンド 固定ネジタイプ正峰工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430バンド幅(mm)14(帯)
ミニクランプ Mシリーズ 正峰工業ミニクランプ Mシリーズ正峰工業(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304(バンド・ハウジング)材質(スクリュー)バンド幅(mm)8(帯)
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)正峰工業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
アクションバンド アクションタイプ 正峰工業アクションバンド アクションタイプ正峰工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
スナップロック 正峰工業スナップロック正峰工業
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業SYバンド(右巻ホース用) ステンレス正峰工業
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
シングルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業シングルスパット(Nエアーカップリング用)正峰工業
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質
LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業LSバンド(左巻ホース用) ステンレス正峰工業
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ダブルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業ダブルスパット(Nエアーカップリング用)正峰工業
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Nエアーカップリング同士を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質
オールステンレスクランプ 正峰工業オールステンレスクランプ正峰工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
ミニクランプ MSシリーズ 正峰工業ミニクランプ MSシリーズ正峰工業(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)
フープバンド締め工具 正峰工業フープバンド締め工具正峰工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
用途フープバンドの締付け用適合バンド幅(mm)10・14
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
Nエアーカップリング 正峰工業Nエアーカップリング正峰工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
用途エアーホース等の継手材質
Sカラー付ニップル 正峰工業Sカラー付ニップル正峰工業
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管・バルブ等の接続材質
Nインターバンド 正峰工業Nインターバンド正峰工業
549税込604
1個
5日以内出荷
抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
用途エアーホース等のバンド材質
Sカラー付タケノコ 正峰工業Sカラー付タケノコ正峰工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホース接続配管用材質
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用 正峰工業ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用正峰工業
8,298税込9,128
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14材質SUS304
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用 正峰工業鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用正峰工業
6,498税込7,148
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14材質
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質長さ(m)30
ステンレス製 フープバンド 14mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 14mm幅正峰工業
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質SUS304
鉄製 フープバンド 14mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 14mm幅正峰工業
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質鉄製(ボンデ鋼帯)
鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 10mm幅正峰工業
7,898税込8,688
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ正峰工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7巻方向バンド幅(mm)14(帯)
ニューアールパワーバンド(鉄) 正峰工業ニューアールパワーバンド(鉄)正峰工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。 誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。 締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド材質RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用正峰工業
5,298税込5,828
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)10材質SUS304
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用 正峰工業鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用正峰工業
4,298税込4,728
1袋(100個)
4日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)10材質
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅正峰工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質SUS304長さ(m)30
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅正峰工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質長さ(m)30
ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 10mm幅正峰工業
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質SUS304
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ正峰工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7巻方向バンド幅(mm)14(帯)
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
ミニクランプ専用ボックスドライバー 正峰工業ミニクランプ専用ボックスドライバー正峰工業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途ミニクランプの締付け寸法HEX(mm)6.25(適合)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)