絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • CKD(309)
  • 清水製作所[継手](291)
  • SMC(272)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • 千代田通商(137)
  • ニューマシン(121)
  • ダイキン工業(78)
  • CEJN(セイン)(70)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(39)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker(32)
  • フルネスジャパン(30)
  • NACHI(不二越)(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用圧力(MPa)1.0使用流体空気コイル長(mm)350
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
スパイラルホース 5×8 TRUSCOスパイラルホース 5×8TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42コイル長(mm)350
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13材質(バンド)ステンレス
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12
スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース20mTRUSCO
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ツインリール TRUSCOツインリールTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
スピードコントローラ TRUSCOスピードコントローラTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース10mTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番257-0863材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(50個)
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCOスパークガードホース ホースのみ50mTRUSCO
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3598材質黄銅(C3604B)形状チーズ接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3600材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3594材質黄銅(C3604B)接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3593材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)