パスカラート PA2116(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
1007 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
真空レギュレータ プッシュロックタイプPISCO(ピスコ)
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462日東工器
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
スパイラルホース 8×12TRUSCO
スパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
エアダスターTRUSCO
エアコンプレッサ 11Lマキタ
PVCハイブリッドホース 内径8mmJTC
ステンワイヤーバンド SWシリーズ山口商工
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボPISCO(ピスコ)
エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エアーレギュレーターSMT(1件のレビュー)
これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
サクションバンド(H.B) 鉄築地製作所
軟質ポリエチレンチューブ中部ビニール工業
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
カプラ YZ024M-06SYOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ YZ024F-06SAAAPYOKOHAMA(横浜ゴム)
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)