ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
SUS316インサート管継手SMC
パスカラート PA0704 (両端金具R) 最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズParker
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(真鍮製)フローバル
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(真鍮製)フローバル
新明和工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
セーフティーリールCEJN(セイン)
ミニコンテナシリンダー・単動型アインツ
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
ニップルアタッチメントREX(レッキス工業)
コードリール 二次側先端プラグ仕様三協リール
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御PISCO(ピスコ)
エアーホースリール 標準品三協リール
オス45°エルボ メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
オス45°エルボ オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプSMC
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
ヘリックスカップリング(吸込み専用) 異径ストレートソケット築地製作所
YONEカップリング アルミ YC-2B (ヨネカップリング)YONE
YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング)YONE
ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプWTB
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
エアーフィルターコンパクトタイプ橋本クロス
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12TRUSCO
クイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
LPGホース B-9SYOKOHAMA(横浜ゴム)
ストーブホースYOKOHAMA(横浜ゴム)