3,156件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)CEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなしCEJN(セイン)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリールCEJN(セイン)
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ665 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
569税込626
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
569税込626
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ ニップルCEJN(セイン)
4,698税込5,168
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ カップリングCEJN(セイン)
8,298税込9,128
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ565 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ565 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
529税込582
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
529税込582
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6434/10-232-6444RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ165 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
419税込461
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ165 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
409税込450
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)シリーズ115 ニップルCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
25日以内出荷
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ065 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ065 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングカバー用アッセンブリーツール CEJN(セイン)カップリングカバー用アッセンブリーツールCEJN(セイン)
9,198税込10,118
1個
20日以内出荷
ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
カバー色
ウルトラフローニップル CEJN(セイン)ウルトラフローニップルCEJN(セイン)
4,198税込4,618
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)ウルトラフローカップリングCEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)ウルトラフローカップリングCEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
83,980税込92,378
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/2メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G3/8メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型CEJN(セイン)
97,980税込107,778
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型CEJN(セイン)
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型CEJN(セイン)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
CM2-Z Series SMCCM2-Z SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
ホースセット JTCホースセットJTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
JTC5065用
エアー供給側ホースASSY JTCエアー供給側ホースASSYJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
HR-850B用
ストッパー(エアーリール用) JTCストッパー(エアーリール用)JTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
HR-830A用
内部パーツASSY JTC内部パーツASSYJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
HR0608用
CQ2 Z Series 薄型シリンダ SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダSMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)