絞り込み
ブランド
  • ファインシンター
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
  • ニューマシン(121)
  • ダイキン工業(78)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • NACHI(不二越)(29)
  • イハラサイエンス(27)
  • Parker(25)
  • ツツミ工業(15)
  • フローテック(12)
  • 日阪製作所(11)
  • SMC(5)
  • エナパック(3)
  • レホボット(3)
  • 大生工業(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • アルファ・ラバル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(1.13KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別B種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.05MB)電動機(kW)1.13取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4P電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100シリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB)電動機(kW)0.4(単相)取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW)ファインシンター
97,980税込107,778
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.02MB)電動機(kW)0.55取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW)ファインシンター
93,980税込103,378
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB)電動機(kW)0.4取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)