特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。
素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。
準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2
通気量(L/min)60
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです
検出精度が高く高精度な回路制御ができます
DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります
A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。
注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150
エレメント種類10μPVF シート
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
仕様インジケータライト:〇
タイプ標準形
呼び径1
電源AC100V(整流器内蔵型)
最大流量(L/min)80
記号A3X
最大使用圧力(MPa)35
配線方式集中端子箱形
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付
タイプウエット形ソレノイドバルブ
最大流量(L/min)100
最大使用圧力(MPa)35
電源(DC-V)24
配線方式集中端子箱形
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。
本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。
エレメントの交換が簡単です。
安全のためバイパスバルブが装着されています。
エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)
付属品圧力計(0.4MPa)付
接続口径Rc1
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方法ネジ込み型
流量(L/min)70
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。
負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、
反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじRc
クラッキング圧力(MPa)0.1以下
流量調整範囲(L/min)1~23
最低作動圧力(MPa)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771
質量(g)320
最高使用圧力(MPa)35
接続ねじ【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)63
接続形式インライン形
適合流体一般石油系作動油
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。