1,377件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYSS口金(シングルスパット) 清水製作所[継手]TYSS口金(シングルスパット)清水製作所[継手]
699税込769
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKL08スイベル 清水製作所[継手]SKL08スイベル清水製作所[継手]
3,588税込3,947
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKLO33スイベル 清水製作所[継手]SKLO33スイベル清水製作所[継手]
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO13UGアダプター 清水製作所[継手]SSO13UGアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO13Uアダプター 清水製作所[継手]SSO13Uアダプター清水製作所[継手]
779税込857
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-Rc-Rc-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-Rc-Rc-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G1-Rc-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G1-Rc-G1 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-R-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-R-R-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-R-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G1-R-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G1-R-G1 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS-UL90(06)アダプター 清水製作所[継手]SUS-UL90(06)アダプター清水製作所[継手]
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR1490アダプター 清水製作所[継手]SR1490アダプター清水製作所[継手]
899税込989
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL45(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]UL45(1613)Uアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]UL90(1613)Uアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR34(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR34(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
BH17(隔壁)アダプター 清水製作所[継手]BH17(隔壁)アダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13L(異径)ロングアダプター 清水製作所[継手]SR13L(異径)ロングアダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7007 鉄 清水製作所[継手]7007 鉄清水製作所[継手]
469税込516
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7001 SUS 清水製作所[継手]7001 SUS清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
7001 鉄 清水製作所[継手]7001 鉄清水製作所[継手]
359税込395
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
N7007 清水製作所[継手]N7007清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR04(1W)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR04(1W)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所プレート式熱交換器用ガスケット EPDM日阪製作所
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス材質EPDM取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
EO-2 ROM プラグ ParkerEO-2 ROM プラグParker
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター ParkerEO-2 GM-R(KEG) オスコネクターParker
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
シリーズL
EO-2 T ユニオンティー ParkerEO-2 T ユニオンティーParker
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
EO-2 EW スイベルナットエルボ ParkerEO-2 EW スイベルナットエルボParker
3,898税込4,288
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
EO-2 W ユニオンエルボ ParkerEO-2 W ユニオンエルボParker
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
材質
EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター ParkerEO-2 EGE-R-ED スイベルコネクターParker
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
めすコネクター VTSA イハラサイエンスめすコネクター VTSAイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型 NACHI(不二越)マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
マスダ リターンラインフィルター NACHI(不二越)マスダ リターンラインフィルターNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
サクションストレーナー NACHI(不二越)サクションストレーナーNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
アダプタ KHA イハラサイエンスアダプタ KHAイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
【くいこみ継手】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブ】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.083サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R)1/2適合管外径(Φmm)20スリーブ形状エンベロープ付
MDLR 径違いエルボ イハラサイエンスMDLR 径違いエルボイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
DLH おすエルボアダプタ イハラサイエンスDLH おすエルボアダプタイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックBRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)