1,373件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Oリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質NBR
カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストキャップYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
カプラ ダストプラグ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストプラグYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
カプラ YZ024M-06S YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YZ024M-06SYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)日阪製作所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316仕様ろう材:ニッケル
UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(16)アダプタ清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US0613アダプタ 清水製作所[継手]US0613アダプタ清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO07異径アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]PL45アダプタ(PT45°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]MS1Uプラグ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR14Uアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]SR08異径アダプタ清水製作所[継手]
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
1084 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1084 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SWOOML90アダプター 清水製作所[継手]SWOOML90アダプター清水製作所[継手]
818税込900
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR0913アダプター 清水製作所[継手]SR0913アダプター清水製作所[継手]
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
丸ソケット SMC イハラサイエンス丸ソケット SMCイハラサイエンス
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330MYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最小曲げ半径(mm)170補強層4S
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)70補強層2W
US0609アダプタ 清水製作所[継手]US0609アダプタ清水製作所[継手](2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)175補強層1W質量(g/m)ホース/850
1126 高圧プラグ(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1126 高圧プラグ(Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SUS-SSO07アダプター 清水製作所[継手]SUS-SSO07アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SSORGアダプター 清水製作所[継手]SSORGアダプター清水製作所[継手]
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US0609(異径)アダプター 清水製作所[継手]US0609(異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄 ツツミ工業後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄ツツミ工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125
BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)63寸法D(mm)32寸法Y1(mm)24質量(g)200最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ソケットBoth-Well(ボスウェル)
289税込318
1個
翌々日出荷
材質PT370
パイロテープ(PYROTAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロテープ(PYROTAPE)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)