1,377件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F) 100材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)16.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 70材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
1071 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1071 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1084 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1084 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:30最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ねじ規格金具ネジ:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:240材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:620RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SSO13GUアダプター 清水製作所[継手]SSO13GUアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO09GUアダプター 清水製作所[継手]SSO09GUアダプター清水製作所[継手]
928税込1,021
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWOOML90アダプター 清水製作所[継手]SWOOML90アダプター清水製作所[継手]
818税込900
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWOT-G1-G1-W T型アダプター 清水製作所[継手]SWOT-G1-G1-W T型アダプター清水製作所[継手]
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ORPPUプラグ 清水製作所[継手]ORPPUプラグ清水製作所[継手]
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ORPPGプラグ 清水製作所[継手]ORPPGプラグ清水製作所[継手]
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09SHアダプター 清水製作所[継手]SR09SHアダプター清水製作所[継手]
198税込218
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR18MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18(異径)アダプター 清水製作所[継手]SR18(異径)アダプター清水製作所[継手]
859税込945
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR16MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
819税込901
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
1,398税込1,538
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
ストリートエルボ エナパックストリートエルボエナパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,548税込8,303
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)15補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)90概略質量(g/m)380構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19
セルフィットホース KFシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース KFシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管補強層1P適合流体鉱物性作動油流体温度(℃)-30~+100推奨雰囲気温度(℃)-30~+70材質内管:ポリエステル樹脂材質(外被)ポリウレタン
真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ)ツツミ工業
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:400金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152
SUS304高圧ネジ込四角プラグ Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込四角プラグBoth-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧ネジ込ソケット Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ソケットBoth-Well(ボスウェル)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
PT370ネジ込高圧チーズ Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧チーズBoth-Well(ボスウェル)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
材質PT370
スプリットフランジ クランプハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)スプリットフランジ クランプハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)
999税込1,099
1セット(2個)
5日以内出荷
SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
用途SAEスプリットフランジのクランプに
カプラ Y160M Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160M Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160F Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
パスカラート PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2816(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.7最小曲げ半径(mm)220補強層4S
パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5最小曲げ半径(mm)170最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最小曲げ半径(mm)135最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR13(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
818税込900
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)175補強層1W質量(g/m)ホース/850
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)