カテゴリ
その他
FA担当者のオススメ新商品
制御機器(新商品)
キャビネット / プラボックス(新商品)
(14)
絞り込み
ブランド
篠原電機
モノタロウ
(6)
フエニックス・コンタクト
(587)
MOXA
(253)
日東工業
(147)
ハーティング
(132)
Qlight
(117)
MEAN WELL
(80)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
(73)
オーム電機
(62)
日本コネクト工業
(60)
マルヤス電業
(57)
タカチ電機工業
(53)
SIEMENS
(51)
SUS(エスユーエス)
(49)
伊藤電気製作所
(46)
omron(オムロン)
(43)
摂津金属工業
(38)
日立産機システム
(36)
日恵製作所
(31)
AUTONICS(オートニクス)
(30)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(8)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(5)
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(4)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
篠原電機
その他
FA担当者のオススメ新商品
制御機器(新商品)
篠原電機の制御機器(新商品)
14
件中 1~14件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネット / プラボックス(新商品)
(14)
ブランド:
篠原電機
すべて解除
DHホルダー
篠原電機
(1件のレビュー)
¥
359
税込
¥
395
1個
当日出荷
パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811東芝ライテックDC1121(W)明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途
コンセントの取り付け台
トラスコ品番
367-9635
材質
鋼板製
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
28.6
寸法t(mm)
1.2
厚さt(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
縦(mm)
50
横(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
DINレール
篠原電機
¥
499
税込
¥
549
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質
アルミ製
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
全長(mm)
1000
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
寸法L(mm)
1000
仕上
アルマイト処理仕上げ
参考準拠JIS規格
JIS-C-2812
バリエーション一覧へ(3)
保護カバー取付タイプ
篠原電機
¥
248~
税込
¥
273~
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途
リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質
鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ
長さ(mm)
100
幅(mm)
8
バリエーション一覧へ(4)
押しボタンカバー コンパクトタイプ
篠原電機
¥
4,098
税込
¥
4,508
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
用途
誤作動防止
トラスコ品番
367-9634
材質
カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付
幅(mm)
58
色
64
質量(g)
30
奥行(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
パッキンコーナーカッター
篠原電機
¥
15,980
税込
¥
17,578
1丁
当日出荷
戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途
分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。
トラスコ品番
367-9654
幅(mm)
30
刃幅(mm)
210
適合幅(mm)
パッキン(最大):30
バスケットへ
盤用LED照明
篠原電機
¥
2,398
税込
¥
2,638
1台
当日出荷
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番
367-9637
幅(mm)
22
全長(mm)
297
高さ(mm)
34
タイプ
器具一体型
種類
盤用
径(Φmm)
ライト部:260
奥行(mm)
34
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
AC100~240
定格寿命(時間)
20000
管長(mm)
295
照度(Lx)
中心:100
取付け方法
金具
外径(mm)
295
明るさ(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
バスケットへ
盤用LED照明 ケーブル直出し型
篠原電機
¥
2,798~
税込
¥
3,078~
1本
当日出荷
から
翌々日出荷
ケーブル直出型LEDデバイスはオスラム製を使用軽量です。
用途
受配電盤・制御盤などの照明に
適合本体
36
高さ(mm)
40000
電圧(V)
140
EMI規格
CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
スイッチ端子台ユニット
篠原電機
¥
5,998
税込
¥
6,598
1個
当日出荷
本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
用途
LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。
トラスコ品番
367-9645
材質
金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機
幅(mm)
82
高さ(mm)
70
奥行(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
薄型防噴流ギャラリー
篠原電機
¥
17,980~
税込
¥
19,778~
1台
当日出荷
から
翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途
雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
色
ベージュ(5Y7/1)
奥行(mm)
16.5
バリエーション一覧へ(5)
盤用LED照明 端子台一体型
篠原電機
¥
3,598
税込
¥
3,958
1本
当日出荷
端子台一体型LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途
受配電盤・制御盤の照明に
トラスコ品番
367-9633
適合本体
36
高さ(mm)
40000
種類
100
電圧(V)
140
消費電力(W)
342.5
管長(mm)
5
照度(Lx)
中心:450
EMI規格
CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
補修シート
篠原電機
¥
719
税込
¥
791
1枚
当日出荷
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途
既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。
トラスコ品番
346-5802
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
5Y7/1
サイズ
A5
縦(mm)
210
横(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機
¥
239~
税込
¥
263~
1個
当日出荷
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途
リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質
本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理
長さ(mm)
93.5
高さ(mm)
31.5
バリエーション一覧へ(3)
SUS保護シート
篠原電機
¥
31,980
税込
¥
35,178
1巻
当日出荷
ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。
トラスコ品番
367-9643
厚さ(mm)
200
色
シルバー
サイズ
70
縦(mm)
30
横(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機
¥
39,980~
税込
¥
43,978~
1台
当日出荷
から
翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途
雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
タイプ
前面フィルター交換型
奥行(mm)
77
縦(mm)
250
バリエーション一覧へ(4)
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
制御機器(新商品)
メカニカル部品(新商品)
機構部品(新商品)
制御機器(新商品)
制御機器(新商品)
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら