絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • MOXA(253)
  • 日東工業(147)
  • ハーティング(131)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(81)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(62)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SIEMENS(51)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • omron(オムロン)(43)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 日恵製作所(31)
  • AUTONICS(オートニクス)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業漏電遮断器パールテクトブレカテンパール工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
漏電遮断器パールテクトブレカ
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
漏電遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
動作時間(s)最大0.1
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
配線用遮断器経済タイプ テンパール工業配線用遮断器経済タイプテンパール工業
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
配線用遮断器高遮断容量タイプ
配線用遮断器可調整形 テンパール工業配線用遮断器可調整形テンパール工業
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ テンパール工業漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズテンパール工業
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)