絞り込み
ブランド
  • ピーコック魔法瓶工業
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • MOXA(253)
  • 日東工業(147)
  • ハーティング(135)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(79)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(75)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SIEMENS(53)
  • SUS(エスユーエス)(51)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • omron(オムロン)(43)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 日恵製作所(31)
  • AUTONICS(オートニクス)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカウンタ Cシリーズ ピーコック魔法瓶工業デジタルカウンタ Cシリーズピーコック魔法瓶工業
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)