ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A
ケーブル長(m)約1.5
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ形状2.1Φセンタープラス
ロードレギュレーション±5%(typ.)
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法はんだ付け
ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじインチネジ
付属品ネジ、ケーブルクランプ
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)15
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
動作温度(℃)40~105
1パック(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
種類片面
材質ガラスエポキシ(FR-4)
高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。
※裏側に両面テープがついています
寸法(mm)40×30×5
材質アルミ
こんなお得な商品も!
パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)7
定格絶縁電圧(KV)3以上
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
結線方法はんだ付け
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)15
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
動作温度(℃)40~105
1パック(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
動作温度(℃)40~105
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分ソケット
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
動作温度(℃)40~105
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途ケーブル側ソケット
端子ピッチ(mm)5.08
頭部形状ねじ:(-)3.0mm
ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじミリネジ (M2.6)
付属品ネジ、ケーブルクランプ
中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。
Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグ
ケーブル長(cm)約27
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。
寸法(mm)35×35×30
材質アルミ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。