33ページ目: 制御機器(新商品)

2,839件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
1,440税込1,584
1個
翌々日出荷
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DDハーティング
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+Bハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67(ロック状態)実装タイプバルクヘッド
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax 高密度 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax 高密度ハーティング
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10適合電線(mm2)0.14~0.37材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26~22RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)HMC 金メッキストリップ長(mm)8
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート R15ハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintaxハーティング
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
その他サーモプラスチック フード/ハウジング用タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10材質(インサート)ポリアミド (PA)コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Dハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールドタイプHan Gigabit インサート定格電圧(V)AC50、DC60使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECOハーティング
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compactハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compact ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compactハーティング
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプキャリアフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compact使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70ハーティング
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
仕様メスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)70適合電線(mm2)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)15.5
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100ハーティング
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)100材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)19
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1Aハーティング
949税込1,044
1個
7日以内出荷
サイズ1Aタイプインサート使用温度(℃)-30~+90保護等級IP20材質(インサート)ポリアミド (PA)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1Aハーティング
749税込824
1個
7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)サイズ1A使用温度範囲(℃)-30~+90材質(シール)TPERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612ハーティング
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
仕様トップ/サイドエントリー材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ロックレバーまたはロックネジIP等級IP20
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト DIN 41612 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト DIN 41612ハーティング
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様同軸コンタクトタイプオス・メス定格電流(A)1.4材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
接続キット 取り付けブラケット W16 センサ SICK接続キット 取り付けブラケット W16 センサSICK
760税込836
1個
7日以内出荷
取り付けプレートファミリに属する Sick アダプタは、 W16 センサの取り付けに使用します。プラスチック製です。W14-2/W18-3 のインストールで使用されます。固定ねじ付属
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けブラケット併用可能製品W16 センサ
RFIDセーフティードアスイッチ PizzatoRFIDセーフティードアスイッチPizzato
57,980税込63,778
1個
当日出荷
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。トラスコ品番336-7031材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス形状NS、アクチュエータ:自在タイプ幅(mm)40高さ(mm)178奥行(mm)40接点構成RFIDタイプ検出方式RFID保護等級IP67+IP69Kコネクタ12ピンM12コネクタロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)RoHS指令(10物質対応)対応
プリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ”Pizzato
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30奥行(mm)16保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
プリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ”Pizzato
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30奥行(mm)16保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FXシリーズ”Pizzato
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FMシリーズ”Pizzato
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FPシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ”Pizzato
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルカバー PizzatoターミナルカバーPizzato
299税込329
1個
当日出荷
マイクロスイッチ用保護カバーです。
マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプPizzato
939税込1,033
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ”Pizzato
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
FWセーフティードアスイッチ PizzatoFWセーフティードアスイッチPizzato
4,698税込5,168
1個
当日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67接点構成1NO+2NC
FRセーフティードアスイッチ PizzatoFRセーフティードアスイッチPizzato
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67
FLセーフティードアスイッチ PizzatoFLセーフティードアスイッチPizzato
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FL幅(mm)56高さ(mm)100奥行(mm)31.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
セーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示 Pizzatoセーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示Pizzato
669税込736
1個
当日出荷
ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
トラスコ品番207-4578摘要注意表示用ブイ
FDセーフティードアスイッチ PizzatoFDセーフティードアスイッチPizzato
5,198税込5,718
1個
当日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67
プラスチックギャラリー用交換フィルター TRUSCOプラスチックギャラリー用交換フィルターTRUSCO
389税込428
1枚
9日以内出荷
TGPR-90W用の交換フィルターです。
用途プラスチックギャラリーの交換用。トラスコ品番379-6140材質不織布形状直径85Φ×溝幅80mm×厚み5.5mm
RFIDタグ TRUSCORFIDタグTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。トラスコ品番337-3701材質ステンレス(SUS304)周波数HF帯13.56MHz寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)最大読取値(mm)最大5
ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCOヨベルウォッチ スターターキットTRUSCO
95,980税込105,578特価
1セット
当日出荷
すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320関連資料(13.35MB)
補償導線(N熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(N熱電対用)山里産業(ヤマリ)
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
12日以内出荷
PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
IOTタイマーユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOTタイマーユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。
質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)testo(テストー)
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)