34ページ目: 制御機器(新商品)

2,839件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)温度プローブ1.3m(testo110用)testo(テストー)
48,980税込53,878
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)フレキシブルプローブ1m(testo110用)testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)testo(テストー)
53,980税込59,378
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)testo(テストー)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ MOXAIntel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータMOXA
1個
欠品中
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ、2 つのホットスワップ可能な HDD/SSD スロット、ワイヤレス用の 2 つの Mini PCIe 拡張スロット、絶縁された 24 ~ 110 VDC 電源入力、-40 ~ 70℃ の動作温度
鉄道コンピュータ MOXA鉄道コンピュータMOXA
1個
欠品中
Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイMOXA
1個
欠品中
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
1個
欠品中
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
産業用コンピュータ MC-7400シリーズ MOXA産業用コンピュータ MC-7400シリーズMOXA
499,800税込549,780
1個
102日以内出荷
MC-7400シリーズ Intel(R)第6世代Core(TM) CPUマリンコンピュータ(DNV GL認証、3つの独立したディスプレイポート(1 x DVI-I、1 x DVI-D、1 x ディスプレイポート)、ワイヤレス用のミニPCIe拡張スロット、および4つのNMEA 0183ポートを装備)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズ MOXA産業用コンピュータ MC-1200シリーズMOXA
439,800税込483,780
1個
102日以内出荷
MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ MOXAMAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1Uラックマウントコンピュータ MOXA1UラックマウントコンピュータMOXA
1個
欠品中
Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
メディアコンバータ CSM G200シリーズ MOXAメディアコンバータ CSM G200シリーズMOXA
44,980税込49,478
1個
102日以内出荷
アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)
産業用コンピュータ AIG-500 シリーズ MOXA産業用コンピュータ AIG-500 シリーズMOXA
329,800税込362,780
1個
102日以内出荷
AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT 渡辺電機工業電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源(V)AC100~240±10%定格電圧(V)AC220RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ワイヤレスアクセスコントローラ MOXA産業用ワイヤレスアクセスコントローラMOXA
399,800税込439,780
1個
102日以内出荷
キュービックIPカメラ EN 50155、HD MOXAキュービックIPカメラ EN 50155、HDMOXA
99,980税込109,978
1個
102日以内出荷
産業用ビデオエンコーダ優れたビデオ性能、1チャネルH.264/MJPEG MOXA産業用ビデオエンコーダ優れたビデオ性能、1チャネルH.264/MJPEGMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータ MOXA4ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータMOXA
32,980税込36,278
1個
62日以内出荷
2ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータ MOXA2ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータMOXA
24,980税込27,478
1個
62日以内出荷
7ポートのエントリーレベルUSBハブ MOXA7ポートのエントリーレベルUSBハブMOXA
37,980税込41,778
1個
62日以内出荷
1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータMOXA
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(LTE Cat. 4内蔵、動作温度範囲-40~70℃) MOXAArm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(LTE Cat. 4内蔵、動作温度範囲-40~70℃)MOXA
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷
8Gポートフルギガビットマネージド・イーサネット・スイッチ MOXA8Gポートフルギガビットマネージド・イーサネット・スイッチMOXA
379,800税込417,780
1個
102日以内出荷
4Gポートフルギガビットマネージド・イーサネット・スイッチ MOXA4Gポートフルギガビットマネージド・イーサネット・スイッチMOXA
269,800税込296,780
1個
102日以内出荷

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)