44ページ目: 制御機器(新商品)

2,840件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用サーバ FS20000R model200 東芝インフラシステムズ産業用サーバ FS20000R model200東芝インフラシステムズ
3,398,000税込3,737,800
1台
90日以内出荷
FS20000Rシリーズ 高性能、大容量 高速処理性能 コンパクトサイズに凝縮した産業用サーバ Intel®;Xeon®;スケーラブル・プロセッサ搭載 最大2プロセッサ実装可能 用途に応じたストレージ構成を選択可能 安定稼働を支えるECCメモリー、メモリミラー機能を搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス さまざまなOS機能に対応
仕様GPU対応あり、RGB×1ch、キーボード・マウス有りメモリー16GB(8GB×2)RAID機能SSD(400GB)×2式+HDD(4TB)×2式搭載
漏油検知器LZシリーズ(変換器) ノーケン漏油検知器LZシリーズ(変換器)ノーケン
47,980税込52,778
1個
22日以内出荷
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
漏油検知器LZシリーズ(センサ) ノーケン漏油検知器LZシリーズ(センサ)ノーケン
85,980税込94,578
1個
22日以内出荷
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
冷キャビ用・ポール用金具 日東工業冷キャビ用・ポール用金具日東工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
埋込用化粧枠 日東工業埋込用化粧枠日東工業
1,798税込1,978
1セット(20個)
5日以内出荷
放電検出増設ユニット 日東工業放電検出増設ユニット日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
放電検出ユニット付 日東工業放電検出ユニット付日東工業
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
分岐仮設盤 日東工業分岐仮設盤日東工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り回路付(ドア付)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り回路付(ドアなし)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
非常用一次送り2回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
避雷器付(ドア無) 日東工業避雷器付(ドア無)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
避雷器付(ドア付) 日東工業避雷器付(ドア付)日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
盤用キャビネット 露出形 日東工業盤用キャビネット 露出形日東工業
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
盤シャシ 日東工業盤シャシ日東工業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製) 日東工業盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製)日東工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
背面風向ガイド 日東工業背面風向ガイド日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
動力仮設盤 日東工業動力仮設盤日東工業
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
電灯仮設盤 日東工業電灯仮設盤日東工業
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
電子式WHM付ホーム分電盤 日東工業電子式WHM付ホーム分電盤日東工業
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
転倒防止金具セット 日東工業転倒防止金具セット日東工業
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
適合機種FVHセット内容4コ入材質鉄t2.3質量(kg)1
直入起動盤 日東工業直入起動盤日東工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
端子台 日東工業端子台日東工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム用接続箱 日東工業太陽光発電システム用接続箱日東工業
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
太陽光発電システム対応40A 日東工業太陽光発電システム対応40A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応30A 日東工業太陽光発電システム対応30A日東工業
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業太陽光発電システム対応(一次側)日東工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム+カラー電力モニタ 日東工業太陽光発電システム+カラー電力モニタ日東工業
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート・電気温水器+IH 日東工業太陽光+エコキュート・電気温水器+IH日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV 日東工業太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
瞬時電圧低下補償装置(指月電機製作所製) 日東工業瞬時電圧低下補償装置(指月電機製作所製)日東工業
369,800税込406,780
1個
60日以内出荷
寸法(mm)482×406×88質量(kg)8.4定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(V)100出力容量(VA/W)1200/1000
手動切替盤 日東工業手動切替盤日東工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
固定パネル 日東工業固定パネル日東工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業検針窓・アルミ枠タイプ日東工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業機能追加ユニット分岐増設ユニット日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)