45ページ目: 制御機器(新商品)

2,839件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業機能追加ユニット分岐増設ユニット日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
機能追加ユニットS3ユニット 日東工業機能追加ユニットS3ユニット日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
機能追加ユニットG2ユニット 日東工業機能追加ユニットG2ユニット日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
機能追加ユニットG1ユニット 日東工業機能追加ユニットG1ユニット日東工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
基台 日東工業基台日東工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業換気扇セットオプション・フィルタ日東工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感震機能付ブレーカユニット付) 日東工業感震機能付ブレーカユニット付)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業感震機能付スリム3P漏電ブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
感震機能付+非常用一次送り回路付 日東工業感震機能付+非常用一次送り回路付日東工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
感震機能付+避雷器付 日東工業感震機能付+避雷器付日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
感震機能付+太陽光発電システム 日東工業感震機能付+太陽光発電システム日東工業
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
感震機能付(ドア無) 日東工業感震機能付(ドア無)日東工業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
感震機能付(ドア付) 日東工業感震機能付(ドア付)日東工業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
開口プレート 日東工業開口プレート日東工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.0外形寸法D(mm)100塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
家庭用燃料電池システム対応 日東工業家庭用燃料電池システム対応日東工業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式 日東工業屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式日東工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
屋内用FPボックス 日東工業屋内用FPボックス日東工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
屋外用小型ボックス 日東工業屋外用小型ボックス日東工業
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
引込計器盤キャビネット 日東工業引込計器盤キャビネット日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
引込仮設盤 日東工業引込仮設盤日東工業
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
一種耐熱分電盤 日東工業一種耐熱分電盤日東工業
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
レフクール 日東工業レフクール日東工業
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
フリーアクセスフロア用基台 日東工業フリーアクセスフロア用基台日東工業
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
ブラインド 日東工業ブラインド日東工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2セット内容10枚入
プチスリム 50AF 日東工業プチスリム 50AF日東工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ハンドル 日東工業ハンドル日東工業
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法H(mm)14.3寸法A(mm)□10.1寸法F(mm)147.5寸法D(mm)27寸法E(mm)30.5寸法B(mm)76.2寸法C(mm)21寸法G(mm)28回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り寸法C1(mm)24.4
パッキン 日東工業パッキン日東工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ドアストッパ 日東工業ドアストッパ日東工業
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式材質表面処理クロメートめっき
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ステンレスフード付換気扇セット 日東工業ステンレスフード付換気扇セット日東工業
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
ステンレスフード・オプション 日東工業ステンレスフード・オプション日東工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コン柱用金具 日東工業コン柱用金具日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質摘要幅40mm以下のバンド用表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
クーレット 日東工業クーレット日東工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.36定格消費電力(W)81保護等級IP5X起動電流(A)5騒音レベル(dB(A))約52設置場所屋内用冷却能力(W)36寸法(横×縦×深さ)(mm)140×140×140

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)